ABB Electrification - ED74 DIN Rail vertical 600mm - 2CPX042185R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617421856
Elnummer
2407817
Leverandørens varenummer
2CPX042185R9999
Typebeskrivelse
ED74
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
15 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
577 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
DIN-skinnen ED74 er Sendzimir galvanisert, (varmforsinkning av metallet og aluminium som tillsettes i sinkbadet), og lengden på skinnen er 438mm. Den kan monteres på EDF og WR profilene sammen med en tverrprofil montert på justerbare dybdebraketter og selve DIN-skinnen har perforering for ED44/ED45 kabelføringsholdere. Skinnen er testet og godkjent som jordleder (PE), og har en strømførende kapasitet på 100A, skinnestørrelse: H=35mm, L=438mm, B=15mm. Skinnen passer for de vertikale rekkeklemmemodulene med modulhøyde 450mm. (MBK113,MBK213,MBK313)


