ABB Electrification - EDF-vertikalprofil ED14, H4 - 39214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 8
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 20 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617392149
Elnummer
2439229
Leverandørens varenummer
39214
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
8
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
20 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
EDF-vertikalprofil ED14, H4


