ABB Electrification - EF19-0.32 Electronic Overload - 1SAX121001R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,1...0,32 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EF19/EF45
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4013614403989
Elnummer
4116830
Leverandørens varenummer
1SAX121001R1101
Typebeskrivelse
Motorvern elektroniske
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,1...0,32 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


