ABB Electrification - EF45-45 Electronic Overload R - 1SAX221001R1102

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 15...45 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614403972

Elnummer

4116836

Leverandørens varenummer

1SAX221001R1102

Typebeskrivelse

Motorvern elektroniske

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

15...45 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

EOL EF45 DU 45 KL 10-30