ABB Electrification - EF460-500 Electronic Overload - 1SAX721001R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 150...500 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614487415

Elnummer

4116705

Leverandørens varenummer

1SAX721001R1101

Typebeskrivelse

EF460-500

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

150...500 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

EF460-500 er selvforsynte elektroniske overbelastningsvern, som innebærer at ingen ekstra ekstern forsyning er nødvendig. Det gir pålitelig beskyttelse for motorer i tilfelle overbelastning eller fasefeil. Enkelt å bruke, på samme måte som et termisk overlastreele, og er kompatibel med standard motorapplikasjoner. Elektroniske overbelastningsreléer har store fordeler, fremfor alt p grunn av sitt store innstillingsområde, hye nøyaktighet, hye temperaturgrense og muligheten til velge tripp-klasse (10E, 20E, 30E). Andre funksjoner er temperatur-kompensasjon, trippkontakt (NC), signalkontakt (NO), valgbar automatisk eller manuell reset, tripp-fri mekanisme, STOPP og TEST-funksjon og tripp-indikasjon. Overlastreléet er koblet direkte til kontaktorene.