ABB Electrification - EF750-800 Electronic Overload - 1SAX821001R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 250...800 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614487422
Elnummer
4116706
Leverandørens varenummer
1SAX821001R1101
Typebeskrivelse
EF750-800
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
250...800 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


