ABB Electrification - EIB Overvåkingsmodul (EUB/S) - 2CDG110066R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Busstilkobling inkludert - Ja
Logisk byggesten - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779649919
Elnummer
4544355
Leverandørens varenummer
2CDG110066R0011
Typebeskrivelse
EUB/S1.1
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Logisk byggesten:
Ja
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei