ABB Electrification - eibPort KNX/EnOcean (10504) - 10504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - LAN-grensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4260187360526
Elnummer
4544117
Leverandørens varenummer
10504
Typebeskrivelse
4544117
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
LAN-grensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20