ABB Electrification - Ekstern batterikabinett 11RT G 2 3 kVA - 4NWP100205R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 438 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 630 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263286
Elnummer
6600792
Leverandørens varenummer
4NWP100205R0002
Typebeskrivelse
External battery case 11RT G2 3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
438 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
630 mm
Batterikabinett for 11RT G2 3kVA uten batterier, inkludert linker og batteribrett for 2x6x9Ah batterier