ABB Electrification - ELEKTR.TIDSRELE TE30-240 60-24 - 1SVR560730R3401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Spenningsmåleområde 1 - 0...540 V
Type spenningsmåleområde - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614492914
Elnummer
4188111
Leverandørens varenummer
1SVR560730R3401
Typebeskrivelse
CM-UFD.M31
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Spenningsmåleområde 1:
0...540 V
Type spenningsmåleområde:
AC
Type driftspenning:
AC
Nominell brytestrøm:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Responsverdi spenning:
0...540 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
Ja
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
Ja
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
Ja
Function DC-underspenning:
nei
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
3
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Bredde:
108 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67 mm


