Utgått

ABB Electrification - Elektronisk impulsrele E 261-24 - 2CDE441000R0301

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Elektronisk impulsrele E 261-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Elektronisk, gruppebryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 26,4...26,4 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779575928

Elnummer

4188929

Leverandørens varenummer

2CDE441000R0301

Typebeskrivelse

Impulsrele

Funksjon:

Elektronisk, gruppebryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

26,4...26,4 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

5 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

58 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

60...60 Hz

Styrespenning 2:

26,4...26,4 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

60...60 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

500 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

350 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

5 A

Manuell drift:

nei

ELEKTR.IMPULSRELE E 261-24