ABB Electrification - Elektronisk impulsrele E 266-230 - 2CDE144000R0301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, gruppebryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Styrespenning 1 - 253...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779575980
Elnummer
4188923
Leverandørens varenummer
2CDE144000R0301
Typebeskrivelse
Impulsrele
Funksjon:
Elektronisk, gruppebryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Styrespenning 1:
253...253 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
5 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
58 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
60...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
AC
Frekvens styrespenning 2:
50...60 Hz
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
500 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
350 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A
Manuell drift:
nei


