ABB Electrification - Elektronisk IND.N.O. E1-6 - 1SDA038340R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644383404
Elnummer
4376562
Leverandørens varenummer
1SDA038340R0001
Typebeskrivelse
UVR DE-ENERGIZED ELEC.IND.-N.O. E1/6-T8
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten