ABB Electrification - Elektronisk rele 2x(ES/M 2.24.1)) - 2CDG110014R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779583626
Elnummer
4544258
Leverandørens varenummer
2CDG110014R0011
Typebeskrivelse
ES/M2.24.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0,7 A
Antall utganger:
2
Maks utgangsstrøm:
0,7 A
Bryterspenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


