ABB Electrification - Emergency Stop - 1SFA616915R1005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Gul

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Påtrykt - Andre

  • Form - Rund

  • Inngraveringsmulighet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500549254

Elnummer

4373155

Leverandørens varenummer

1SFA616915R1005

Typebeskrivelse

KTC15-1005

Farge:

Gul

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Påtrykt:

Andre

Form:

Rund

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

70 mm

Høyde:

1 mm

Ytre diameter:

70 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for nødstoppbrytere med eller uten tekst. Diameter 59 og 70mm for 22mm nødstoppbrytere.