ABB Electrification - EN25-30N-06 Installasjonskontaktor 3NO/0NC, 230-240 V AC/DC - 1SAE232111R0630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614518225
Elnummer
4190245
Leverandørens varenummer
1SAE232111R0630
Typebeskrivelse
EN25-30N-06
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Støyfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20