ABB Electrification - ENDEMUFFE AJF5.20 FLEKSIBEL 2TKA00004194 - 2TKA00004194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008134
Elnummer
1218681
Leverandørens varenummer
2TKA00004194
Typebeskrivelse
AJF5.20
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Endemuffe AJF5.20 benyttes primært for terminering av plastrør i betongdekke, men det kan også benyttes i mange andre bruksområder som en fleksibel forlengelse av rør, når rør skal rundt armeringsjern i betongelementer etc. . Endemuffen er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).