ABB Electrification - EPD24-TB-101-1A Elektronisk sikring - 2CDE601101R2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779829984
Elnummer
1655081
Leverandørens varenummer
2CDE601101R2001
Typebeskrivelse
EPD24-TB-101-1A
Elektronisk sikring EPD24
Beskyttelsesenheten EPD24 øker ABB sin portefølje av DIN-modulære produkter ved å introdusere vår første elektroniske sikring, som gir selektiv beskyttelse mot overlast i 24 Volt DC applikasjoner.
Den gode beskyttelsen oppnår vi ved å kombinere en aktiv elektronisk beskyttelse mot kortslutning og overlastkontroll fra 1,1 x In.
Ved feil i lastkretsen detekterer EPD24 dette raskt og trygt. Den stenger dermed transistoren på utgangen for å slå av strømmen i den defekte kretsen. Største mulige overlast er begrenset til 1,5 .... 1,8 ganger nominell strøm.
Selektiv stenging av defekte kretser sørger for minimal påvirkning av resterende kurser og total nedstenging er dermed forhindret.
Fordeler:
o Selektiv lastbeskyttelse.
o Aktiv strømbegrensning for sikker kobling av kapasitiv last opp til 20,000 µF.
o Nominell strøm 0.5 A...12 A.
o Sikker overlast begrensning fra 1.1 x IN
o Manuell Av/På bryter
o Tydelig status og feilindikasjon ved hjelp av LED og signalkontakt.
o Bygger kun 12.5 mm.
o DIN-skinne montering
o Kan benytte samleskinner for LINE+ og 0 V i tilegg til signalering.
o UL- og CSA- godkjenninger for globalt bruk.
Beskyttelsesenheten EPD24 øker ABB sin portefølje av DIN-modulære produkter ved å introdusere vår første elektroniske sikring, som gir selektiv beskyttelse mot overlast i 24 Volt DC applikasjoner.
Den gode beskyttelsen oppnår vi ved å kombinere en aktiv elektronisk beskyttelse mot kortslutning og overlastkontroll fra 1,1 x In.
Ved feil i lastkretsen detekterer EPD24 dette raskt og trygt. Den stenger dermed transistoren på utgangen for å slå av strømmen i den defekte kretsen. Største mulige overlast er begrenset til 1,5 .... 1,8 ganger nominell strøm.
Selektiv stenging av defekte kretser sørger for minimal påvirkning av resterende kurser og total nedstenging er dermed forhindret.
Fordeler:
o Selektiv lastbeskyttelse.
o Aktiv strømbegrensning for sikker kobling av kapasitiv last opp til 20,000 µF.
o Nominell strøm 0.5 A...12 A.
o Sikker overlast begrensning fra 1.1 x IN
o Manuell Av/På bryter
o Tydelig status og feilindikasjon ved hjelp av LED og signalkontakt.
o Bygger kun 12.5 mm.
o DIN-skinne montering
o Kan benytte samleskinner for LINE+ og 0 V i tilegg til signalering.
o UL- og CSA- godkjenninger for globalt bruk.