ABB Electrification - ESB20..N installasjonskontaktor opp til 20 A 0NO/2NC, 110V AC/DC - 1SBE121111R0402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...250 V
Antall Ethernet-utganger - 20 A
Manøverspenning - 110...110 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471523007420
Elnummer
4190235
Leverandørens varenummer
1SBE121111R0402
Typebeskrivelse
ESB20-02N-04
Nominell driftsspenning:
220...250 V
Antall Ethernet-utganger:
20 A
Manøverspenning:
110...110 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


