ABB Electrification - ESB25-40N-01 Installasjonskontaktor 4NO/0NC, 24 V AC/DC - 1SAE231111R0140

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614517679

Elnummer

4190246

Leverandørens varenummer

1SAE231111R0140

Typebeskrivelse

ESB25-40N-01

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Brukskategori (EN IEC 60947-4-1):

AC-1

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ESB kontaktorer Til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Dette gjør også at kontraktoren ikke brummer eller vibrerer. ABB har et stort utvalg ESB kontaktorer med forskjellige typer kontaktsett, nominelle strømmer og styrespenning.