ABB Electrification - ESB25..N installasjonskontaktor opp til 25 A 0NO/4NC, 48V AC/DC - 1SAE231111R0304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 48...48 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614517754
Elnummer
4190253
Leverandørens varenummer
1SAE231111R0304
Typebeskrivelse
ESB25-04N-03
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
48...48 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Brukskategori (EN IEC 60947-4-1):
AC-1
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Nynn fri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20