ABB Electrification - ESB25..N installasjonskontaktor opp til 25 A 4NO/0NC, 110V AC/DC - 1SAE231111R0440

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 110...120 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614517884

Elnummer

4190248

Leverandørens varenummer

1SAE231111R0440

Typebeskrivelse

ESB25-40N-04

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

110...120 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ESB kontaktorer Til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Dette gjør også at kontraktoren ikke brummer eller vibrerer. ABB har et stort utvalg ESB kontaktorer med forskjellige typer kontaktsett, nominelle strømmer og styrespenning.