ABB Electrification - ESB63-40N-06 Installasjonskontaktor 4NO/0NC, 230 V AC/DC - 1SAE351111R0640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 63 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013614519239
Elnummer
4190285
Leverandørens varenummer
1SAE351111R0640
Typebeskrivelse
ESB63-40N-06
Nominell driftsstrøm:
63 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Brukskategori (EN IEC 60947-4-1):
AC-1
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Nynn fri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20