ABB Electrification - ESB63..N installasjonskontaktor opp til 63 A 4NO/0NC, 400V AC/DC - 1SAE351111R0740

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Nominell driftsstrøm - 63 A

  • Manøverspenning - 400...400 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614519291

Elnummer

4190286

Leverandørens varenummer

1SAE351111R0740

Typebeskrivelse

ESB63-40N-07

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Nominell driftsstrøm:

63 A

Manøverspenning:

400...400 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Brukskategori (EN IEC 60947-4-1):

AC-1

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ESB kontaktorer Til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Dette gjør også at kontraktoren ikke brummer eller vibrerer. ABB har et stort utvalg ESB kontaktorer med forskjellige typer kontaktsett, nominelle strømmer og styrespenning.