ABB Electrification - EXT BATTERY PVE 11 RT 2KVA - 4NWP100106R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 438 mm
Høyde - 86,5 mm
Dybde - 436 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260360
Elnummer
6600749
Leverandørens varenummer
4NWP100106R0001
Typebeskrivelse
External Battery PowerValue 11 RT 2kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
438 mm
Høyde:
86,5 mm
Dybde:
436 mm
PowerValue can be configured with matching battery modules to satisfy extended runtime demands. Easily replaceable batteries increase availability and reduce Mean Time to Repair (MTTR).