ABB Electrification - F@H Switch Act. 8g, 6A, I/O, - 2CDG510007R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 8
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779945561
Elnummer
4549794
Leverandørens varenummer
2CDG510007R0011
Typebeskrivelse
SA-M-8.8.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
8
Merkestrøm:
6 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
8
Maks omkoblingseffekt:
1200 W
Maks. bytte strøm LED:
0 W
Utgangseffekt:
1380 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
6 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20