ABB Electrification - F@H TENTON 4/8V ALU - 2CKA006220A0856

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 8

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314470

Elnummer

4549618

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0856

Typebeskrivelse

SB-F-8.0.1-83

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

8

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1