ABB Electrification - F@H TENTON 6/12V HVIT - 2CKA006220A0863

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 12

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314548

Elnummer

4549629

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0863

Typebeskrivelse

SB-F-12.0.1-84

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

12

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1