ABB Electrification - FCC/S1.3.2.1 Fan Coil Control 2CDG110215R0011 - 2CDG110215R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779011471

Elnummer

4545318

Leverandørens varenummer

2CDG110215R0011

Typebeskrivelse

FCC/S1.3.2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

Ja

Håndbryter:

Ja

Antall digitale innganger:

4

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Antall utganger:

4

Maks utgangsstrøm:

16 A

Bryterspenning:

24...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FCC/S1.3.2.1 for styring og kontroll av fancoils og varmepumper med vifte kontrol. Med 3 innebygde 0-10 V utganger for analog kontroll av ventiler etc. 4 innganger for signal fra eksterne komponenter, 16A utgang for bruk til styring av feks. varme. Fancoil kontrollere kan diagnostiseres og sette opp funksjoner via Ibus tool. Har og manuell kontroll.