ABB Electrification - FESTE F/SKJØTEBOKS ERICSSON - 2CGX053310691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 250 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028283
Elnummer
1146308
Leverandørens varenummer
2CGX053310691
Typebeskrivelse
1146308
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
250 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
175 mm
Feste for fiberboks fra Ericsson i kabelskap


