ABB Electrification - FESTE F/SKJØTEBOKS TYKOFLEX - 2CGX053310690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 250 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028276
Elnummer
1146312
Leverandørens varenummer
2CGX053310690
Typebeskrivelse
BK-T
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
250 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
175 mm
Feste for fiberboks fra Tykoflex i kabelskap


