ABB Electrification - Feste Kit for Mont.plate modul - 1SL0382A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Dybde - 40 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126235258
Elnummer
2444421
Leverandørens varenummer
1SL0382A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0382A00
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Dybde:
40 mm
Tilbehør:
Ja
Monteringsklipsene til DIN-skinnene og de modulære montasjeplatene, er plast og brukes til å forenkle monteringen av disse inn i monteringsrammen. Klipsene klikkes på plass i monteringsrammen


