ABB Electrification - Festebrakket for nullpunkt/ nøytralpunktsikring NPS240 - NHP 351104R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Festebrakket for nullpunkt/ nøytralpunktsikring NPS240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Bredde:

60 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

53 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 375 mm

  • Dybde - 53 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331980013548

Elnummer

1144164

Leverandørens varenummer

NHP 351104R0001

Typebeskrivelse

1144164

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Bredde:

60 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

53 mm

Festebrakket for nullpunkt/ nøytralpunktsikring NPS240 passer i KS/KSE 500-700-900