ABB Electrification - Festejern 1300mm for GKU kabelskapunderdel - NHP 139168R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Høyde - 1300 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009870
Elnummer
1144060
Leverandørens varenummer
NHP 139168R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Bredde:
50 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
50 mm
FESTEJERN F/KU, 1300 MM