ABB Electrification - Festejern med fjellbolt 500mm for GKUF kabelskapunderdel - NHP 139170R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Festejern med fjellbolt 500mm for GKUF kabelskapunderdel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840009887

Elnummer

1144062

Leverandørens varenummer

NHP 139170R0001

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Bredde:

10 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

10 mm

FESTEJERN M/FJELLBOLT, 500 MM