ABB Electrification - Festeskruer ZB36P20 - 62390

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Festeskruer ZB36P20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde til underkant hode - 12 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617623908

Elnummer

2439212

Leverandørens varenummer

62390

Typebeskrivelse

ZB36P20

Materiale:

Stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde til underkant hode:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

12 mm

Helgjenget:

nei

Fastnøkkelbredde:

4 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodehøyde:

4 mm

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Skrue ZX36P20, er en panelskrue som er galvanisert og er i typen pozidrive PZ2. Størrelse 5 mm x 12 mm, og den leveres i en pakke á 20 stk.