ABB Electrification - F@H TENTON 4/8V HVIT - 2CKA006220A0862

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 8

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314531

Elnummer

4549628

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0862

Typebeskrivelse

SB-F-8.0.1-84

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

8

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1