ABB Electrification - F@H TENTON 6/12V ALU - 2CKA006220A0857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 12
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395314487
Elnummer
4549619
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0857
Typebeskrivelse
SB-F-12.0.1-83
Bussystem EIB/KNX:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
12
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Aluminium
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
30,7 mm