ABB Electrification - F@H TENTON 6/12V HVIT MATT - 2CKA006220A0869

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 12

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314609

Elnummer

4549635

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0869

Typebeskrivelse

SB-F-12.0.1-884

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

12

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1