ABB Electrification - Flens for ComfortLine skap - 2CPX052438R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Andre
Bredde - 223 mm
Høyde - 22 mm
Antall kontaktåpninger - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Comfortline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617524380
Elnummer
2414681
Leverandørens varenummer
2CPX052438R9999
Typebeskrivelse
CZF4
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Andre
Bredde:
223 mm
Høyde:
22 mm
Antall kontaktåpninger:
15
Tykkelse:
106 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50
Flens for Comfortline A-, B- og CAskap


