ABB Electrification - FLENS METALL CZF10 - 2CPX052440R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 4,5 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617524403

Elnummer

2414682

Leverandørens varenummer

2CPX052440R9999

Typebeskrivelse

CZF10

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

220 mm

Høyde:

4,5 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

114 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Tettt metallflens, egnet for ComfortLine A- og B-skap, samt ComfortLine Compact CA-skap.