ABB Electrification - FLENS METALL CZF11 - 2CPX052441R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 4,5 mm

  • Antall kontaktåpninger - 11

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617524410

Elnummer

2414683

Leverandørens varenummer

2CPX052441R9999

Typebeskrivelse

CZF11

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

220 mm

Høyde:

4,5 mm

Antall kontaktåpninger:

11

Tykkelse:

114 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

16...40

Stålflens for M-nipler, 4xM16, 4xM20, 3xM32, 1xM40