ABB Electrification - FLENS METALL CZF12 - 2CPX052442R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 4,5 mm
Antall kontaktåpninger - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Comfortline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617524427
Elnummer
2414684
Leverandørens varenummer
2CPX052442R9999
Typebeskrivelse
CZF12
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
4,5 mm
Antall kontaktåpninger:
21
Tykkelse:
114 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...20
Stålflens for M-nipler, 21xM20


