ABB Electrification - FLEX BRYTERFRONT DOBBEL U/VIPP ER - 2CKA006400A0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt tast
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Svart
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395293027
Elnummer
1416561
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0101
Typebeskrivelse
64721-500
Modell / utførelse:
Todelt tast
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Svart
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Bredde:
54 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
54 mm