ABB Electrification - FLEX BRYTERFRONT ENKEL U/VIPPE - 2CKA006400A0099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel trykknapp
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Svart
Egnet for berøringssensor for BUS system - nei
Type feste - Klemfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395293010
Elnummer
1416560
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0099
Typebeskrivelse
64711-500
Modell / utførelse:
Enkel trykknapp
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Svart
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Bredde:
54 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
54 mm