ABB Electrification - FLEX FRONT KOMFORTBRYTER JUSSI - 2CKA006800A2880

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Driftsvelger - Ja

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395293041

Elnummer

1416535

Leverandørens varenummer

2CKA006800A2880

Typebeskrivelse

64765-214-510

Maks rekkevidde i front:

5 m

Driftsvelger:

Ja

Maks. innkoblingstid:

10 min

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

nei

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

60 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterfront i Jussi design med bevegelse sensor kompatibel med alle Flex rele-, e-contact- eller slave innsatser. Kombinasjonen av bevegelse sensor og bryter gjør at lyset kan styres manuelt til enhver tid om ønskelig. Ekstra aktiverings-/deaktiverings mulighet via impulsbryter på den innfelte innsatsen er også mulig. På baksiden er det mulighet for endre driftsmodus : hel-automatisk, automatisk innkobling, automatisk utkobling eller manuell drift. Utkoblingstiden justeres fra 1 - 10 minutter. Sensorens overvåkningsenhet består av totalt 9 sektorer med 28 brytersegmenter hver for best mulig deteksjon av bevegelser.