ABB Electrification - FLEX INNSATS MARKISE - 2CKA006400A0096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Omformer inngang - Ja
Materialkvalitet - Termoplast
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395292990
Elnummer
1416550
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0096
Typebeskrivelse
64831 U-500
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Omformer inngang:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Skrufeste
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Innsats for styring av amrkiser, persienner etc. Produktet inngår i ABB Flex serien, velg mellom tradisjonell bryterfront eller bryterfront med trådløs kommunikasjon som gjør at du kan styre bryteren med mobil via blåtann eller koble den til ABB free@home. Mulig med ekstern styring via impulsbryter. Innsatsen krever tilkobling av begge faser.


