ABB Electrification - FLEX KOMPL. TAKDET. SKY 24M HV IT - 2CKA006800A3039

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 9 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 90...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395294031

Elnummer

1416543

Leverandørens varenummer

2CKA006800A3039

Typebeskrivelse

64754 U-24-500

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

9 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

90...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

12 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

9 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Antall detekteringssoner:

1

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...45 °C

Bredde:

94 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Takdetektor med sky linse, komplett med rele innsats. Releinnsatsen monteres i standard cc60 boks. Opptil Ø18/24m. deteksjonsområde ved 6/12 m. monteringshøyde. Takdetektoren inngår i ABB Flex serien slik at du kun trenger å bytte front om du ønsker et smartere hjem hvor du kan styre lys med mobil via blåtann eller lage deg et komplett smarthus med free@home®.