ABB Electrification - FLEX PIR180 SENSOR KOMFORT IMP R. ANT - 2CKA006800A2958

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Driftsvelger - Ja

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 13...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395293522

Elnummer

1416527

Leverandørens varenummer

2CKA006800A2958

Typebeskrivelse

64762-81-500

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Driftsvelger:

Ja

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

13...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Justerbar lysverdi:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

nei

Kombinert bevegelsessensor/trykknappbryter:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

10 s

Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesføler Komfort sensor for styring av lys i Impressivo design, farge antrasitt. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden ( 10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Komfort sensoren har impulsbryter på utsiden slik at denne kan betjenes til å sette bevegelsesføleren i man./aut., av/på, dim opp/ned, alt avhengig av tilkoblet innsats. Rele-, e-contact- eller dimmer- Flex-innsats må bestilles separat.