ABB Electrification - FLEX WL BRYTERFRONT ENKEL U/VI PPE - 2CKA006200A0281

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX WL BRYTERFRONT ENKEL U/VI PPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Egnet for bruk med omkobler - Ja

  • Med avdekning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395296370

Elnummer

4514808

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0281

Typebeskrivelse

62711-WL-500

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Egnet for bruk med omkobler:

Ja

Med avdekning:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterelement trådløs enkel. For manuell og automatisk styring av persienner, markiser, belysning og andre elektriske laster. Kompatibel med alle free@home flexinnsatser. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. For enkel vippe 6230-10x-xxx, 6231-10x-xxx, 6232-10x-xxx, 6233-10x-xxx og 6234-10x-xxx. For Flex relé-innsats 64811 U. For Flex dobbel relé-innsats 64821 U. For Flex e-kontakt 64814 U. For Flex LED touchdimmer innsats 64851 U. For Flex 230V innsats 64891 U. For Flex persienneinnsats 64831 U.